トップウォーター
トップウォーターの 建具金物
トップウォーターの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
トップウォーターの パイプソケット
ホースパイプオーバル ステンレス316製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13186148
品番
10605039
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
適合穴(mm)
内部:180×80
縦(mm)
140
横(mm)
240
使用ビス(mm)
隔:177×85