トップウォーター
トップウォーターの 建具金物
トップウォーターの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
トップウォーターの パイプブラケット
パイプ用 傾斜60°ラウンドベース ステンレス316製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13186191
品番
10606036
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
角度(°)
仰:45
適合パイプ径(Φmm)
25
ベース径(Φmm)
70
使用ビス径(mm)
取付:6