トップウォーター
トップウォーターの 建具金物
トップウォーターの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
トップウォーターの パイプブラケット
パイプ用ラウンドベース0° ステンレス316製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
22
高さ(mm)
41
注文コード
13186200
品番
10606037
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS316)
高さ(mm)
41
適合パイプ径(Φmm)
22
ベース径(Φmm)
65
使用ビス径(mm)
取付:5