パイプ用ラウンドベース0° ステンレス316製

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)22 高さ(mm)43 注文コード13186261 品番10606043
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は適合パイプ径・高さなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(SUS316) 高さ(mm)43 ベース寸法(mm)75×43 適合パイプ径(Φmm)22 使用ビス径(mm)取付:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする