ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
止水プレート SD
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13194049
品番
SD-SWPTRF3020N
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
配線後でも施工できます。
壁面直付け施工で四角コーキングが容易にできます。
W
470
L
140
H
335
表面処理
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
適合幅(mm)
(トラフ)300
適合高さ(mm)
(トラフ)200