画像準備中

インパクトドライバ用ソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13194311 品番MAKMW-1317
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ドライバービットが折れても簡単に交換でき、繰り返し使用できます。
市販のインパクトドライバー用ビット(75mm以上)が使えます。※18V充電式インパクトドライバー対応。

全長(mm)【ビット装着時】サイズ13の場合:99、サイズ17の場合:107 質量(g)112 適合サイズ(対辺距離)13、17 材質/処理無電解ニッケルめっきULL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする