ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ ティー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13195205
品番
ET3/8-PT3/8
参考基準価格(税別)
¥777
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
形状
ティー
質量(g)
39
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
寸法L1(mm)
24.4
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
12
ねじの種類
R
寸法D(mm)
18
寸法L2(mm)
34.2
使用流体
空気、水
寸法L4(mm)
43
寸法d1(mm)
9
適合チューブ外径(inch)
3/8
寸法L5(mm)
48.8
ねじサイズ
(T)R3/8
二面幅(H×Φ)(mm)
17.0×18.5
チューブ挿入長さF(mm)
19