曜日別特売
HW-K433HD ヘッドウォーズ ヘッドライト PK GENTOS 13195476

HW-K433HD ヘッドウォーズ ヘッドライト PK GENTOS 13195476
HW-K433HD ヘッドウォーズ ヘッドライト PK GENTOS 13195476
HW-K433HD ヘッドウォーズ ヘッドライト PK GENTOS 13195476
HW-K433HD ヘッドウォーズ ヘッドライト PK GENTOS 13195476

ヘッドウォーズ ヘッドライト PK

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード13195476品番HW-K433HD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)
最大570ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は41時間の連続点灯
(29時間点滅 クイックフラッシュモード搭載)
単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※Type-Cケーブルでの充電が可能
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能
すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き
HW-G433HD 後継

用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:570明るさ(Lm)光源(約)570~40照射距離(m)最大:(約)153電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~41落下耐久(m)テスト:1
注意
※単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)
※またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売)
※エネループ・エボルタ使用可能

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする