ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PK

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13195485 品番HW-K533H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

HW-K533H
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル
最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯
付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル
※付属のType-Cケーブルで充電が可能
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能
すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き
HW-G533H 後継

用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 質量(g)190 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8 対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:630 明るさ(Lm)光源(約)630〜50 照射距離(m)最大:(約)167 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8〜36 落下耐久(m)テスト:1
注意
※リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)
※または単3アルカリ電池×3本(別売)
※エネループ・エボルタ使用可能

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする