ステラ ハンディトーチ3x3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13195659 品番ST-133D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ
単3アルカリ電池x3本使用で800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能
High/Eco の2段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯
IP66,67・落下耐久の保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久
スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ
テールスイッチでON/OFF
ストラップ、テスト用電池付属
ST-033D 後継

付属品
ストラップ
テスト用電池
用途2m落下耐久とIP67,66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off 質量(g)331 電源単3アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×0×161 防塵防水性能IP66/67 光束(Lm)最大:800 明るさ(Lm)光源(約)800〜100 照射距離(m)最大:(約)306 連続点灯時間(時間)3〜22 落下耐久(m)テスト:2
注意
※単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする