ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト
Gシリーズ初のCOBヘッドを搭載した近距離照射が得意なヘッドライトが発売
付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル
最大700ルーメンの高出力 12時間の連続点灯が可能
High/Mid/Ecoの3段階照射でEcoモード時は42時間の連続点灯
充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)
スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。
もう一度長押しをしないと順番は変わらない。
すべり止め付きヘッドバンド(25mm)/ACアダプター(5V / 2A)/Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド/専用充電池(GA-23)/ヘルメットクリップ/保護カバーx2枚
75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
60°可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)