sita
sitaの 刈払機
sitaの 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
山林下刈チップソー2枚組
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13196027
品番
2ST-255
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
軽量タイプなので作業が大変楽に
山林下刈り向き
メッシュで超軽量
切れるチドリ刃:斜め埋込み型
用途
雑木・笹・竹・雑草に
刃数
60P
刃厚(mm)
2
外径(mm)
255
内径(mm)
25.4
商品説明動画
参考になった