アナログテスター CX-04MBN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13196140 品番CX-04MBN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

背面にマグネット付き
導通ブザー・LED搭載

付属品テストリード1組(本体収納式) 型式CX-04MBN 寸法(mm)85×25×120 抵抗(Ω)20k(×10)、2M(×1k) 直流電圧(V)10/50/250/500 電源(個)単4乾電池1(別売) 測定モード10/50/250/500(DCV)(V)、(抵抗)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(騒音)-6〜+56dB、(ACV)(V)50/250/500、(DCA)25A/250mA 直流電圧(DCV)(抵抗)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(騒音)-6〜+56dB、(ACV)(V)50/250/500、(DCA)25A/250mA
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする