ガラスクリーナーE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10L) 注文コード 13197235 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ガラスのヤニや油膜を強力分解!
サンエスのガラスクリーナーはプロ仕様の洗浄力で自動車のガラスに付着した汚れ・ヤニ・油膜をで素早く分離し除去!
有機溶剤に該当するIPAは含まれておらず、速乾性で希釈使用OKのため作業性や環境性もアップ!
特殊界面活性剤の配合によりガラス面と汚れとの間に洗浄剤が素早く浸透し汚れを浮かせて洗浄(ローリングアップ効果)
濃縮タイプでとても経済的。

用途自動車などのガラス洗浄。ビルメンテナンスでの窓ガラス洗浄。 内容量(L)10 希釈倍率原液〜5倍:乾燥性で素早く作業を行う場合、汚れのひどい場合 5倍〜10倍:通常のメンテナンス作業 pH9.5(弱アルカリ性) 主成分エタノール・特殊界面活性剤・帯電防止安定剤 臭気アルコール臭 性状薄青色液体 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外にはご使用にならないでください。
※使用する際はビニール手袋・マスク等の保護用具をご使用ください。
※使用する際はよく換気をし、密室にならないようにしてください。
※ガラス以外の場所(一部のプラスチックや変色しやすい塗装等)は変色する恐れがありますので注意してください。
※目の高さ以上での使用や室内での使用は、保護メガネを着用してください。
※万が一 目に入った場合は、こすらずに清水で十分洗い流し、速やかに医師の診断を受けてください。
※長期間保管すると分離するおそれがありますが、品質に問題はありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする