リスパック
リスパックの ラップ・消耗品・食品包材
リスパックの 食品容器
リスパックの 汎用カップ
ニュートカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×20袋)
注文コード
13200278
品番
N101パイ 300B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
95%植物由来のプラスチックでできた汎用カップ。丸型。蓋は別売り。
材質
PLA
容量(mL)
約340
寸法(Φ×mm)
101×60
商品タイプ
本体のみ
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190303
バイオマス配合率(%)
95
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
生分解性プラマーク
認定
生分解性プラスチック使用率(%)
95
生分解性プラスチック種別
PLA
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
510
生分解性プラマーク登録番号
1098
注意
※本体は別売り。
※ポリ乳酸から作られる植物由来の原料を使用しているため、多少くすんだ透明となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980