CDBG1FA50-480-HN-H7CL エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA50-4~) SMC 13200372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA50-4~)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード13200372品番CDBG1FA50-480-HN-H7CL
参考基準価格(税別)¥41,580販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)480作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気リード線(m)3取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番H7C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする