505B浅 バイオカップ APU リスパック 本体のみ 容量270mL 13200804

バイオカップ APU

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚×9袋) 注文コード13200804 品番505B浅
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クリーンカップAPSより機械適正がアップ!フランジ部の面積を広くすることで超音波シールがしやすく、リブ形状を工夫することで強度と密封性を上げ、液漏れを減らしました。蓋にリブをいれたのでスタックも安定します。本体のみ、蓋は別売りです。

材質バイオPET 寸法(mm)150×150×19 容量(mL)約270 商品タイプ本体のみ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする