※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA63-1~)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
この商品は
ストローク・オートスイッチ品番・オートスイッチ個数
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
125
オートスイッチ品番
C73
オートスイッチ個数
2
注文コード
13201483
品番
CDBG1FA63-125-HL-C73L
参考基準価格(税別)
¥33,280
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
有
取付支持形式
ロッド側フランジ形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)
使用流体
空気
リード線(m)
3
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
C73