リスパック
リスパックの ラップ・消耗品・食品包材
リスパックの 食品容器
リスパックの 弁当容器
饗庵3 中皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×18袋)
注文コード
13204110
品番
2 ひかり白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
饗庵3シリーズの中皿です。別売りの本体・蓋をお買い求め下さい。ひかり白:キレがありスッキリと明るい黄金色が、個性豊かな本体柄の中で際立ちます。
材質
バイオPPF
寸法(mm)
197×104×38
色
ホワイト
容量(g)
ごはん:約170
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980