ニュートカップ エコハ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×8袋) 注文コード13209974 品番17-35B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

95%植物由来のプラスチックを採用。優れた段積み機能と傾斜特性。別売りの蓋は土のかたちをした手袋をつけても持ちやすい形状。葉っぱのかたちをいれることで、売場でもわかりやすいエコ容器。仕切り付き。惣菜、サラダ、デザートなどに。蓋は別売り。

材質PLA 寸法(mm)175×175×35 容量(mL)約655 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190303 バイオマス配合率(%)95 バイオマスプラ(BP)マーク認定 生分解性プラマーク認定 生分解性プラスチック使用率(%)95 生分解性プラスチック種別PLA バイオマスプラ(BP)マーク登録番号510 生分解性プラマーク登録番号1098
注意
※ポリ乳酸から作られる植物由来の原料を使用しているため、多少くすんだ透明となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする