2X2X13 S50C JIS カタマルキ- 大阪魂 13210815 2X2X13 S50C JIS カタマルキ- 大阪魂 13210815

S50C JIS カタマルキ-

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 寸法b(mm)2 注文コード13210815 品番2X2X13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法b・内容量など1267種類から選べます 他の種類を見る
寸法l(mm)13 寸法b(mm)2 寸法h(mm)2 寸法c(mm)0.16〜0.25 キー呼び寸法(b×h)(mm)2×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする