曜日別特売
CDG1BA20-50-K59WL3 エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA20-5~) SMC 13250176

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA20-5~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
オートスイッチ品番K59W
内容量1個注文コード13250176品番CDG1BA20-50-K59WL3
参考基準価格(税別)¥24,310販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
リード線(m)
3
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
オートスイッチ個数
3
オートスイッチ品番
K59W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする