ピュア・ミラーステンドグラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ケーム:シルバー、額:クリア 青い鳥 注文コード13262806 品番SH-PR01-cl
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は色・柄など8種類から選べます 他の種類を見る

壁に掛けるだけで楽しめる、新しいステンドグラス
光が通らなくても美しく輝きますので、壁をくり貫くなどの施工は必要なく、簡単に取り付けられます。
毎日の暮らしを豊かにする 「幸せシリーズ」
人間が最も美しく感じる割合 (黄金比 1:1.618) でデザイン
上質の木製額に組み込み済
壁掛けフックで簡単にお取り付け可能
贈り物にも最適

用途
ドア、窓、室内壁、外構など。
置物としても利用できます。
質量(kg)3 ケーム:シルバー、額:クリア 寸法(縦×横×厚さ)(mm)333×524×25 青い鳥

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする