本体写真

ヴァリオス メタリックペイントエコ 50ml(刷毛付き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 注文コード13262919 品番Various-MetallicPE-50
参考基準価格(税別)¥10,850 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

水性1液型の高性能メタリック塗料(内部・外部用)です。最高級の顔料を使用することにより高耐候で色褪せもしにくく、美しいメタリック塗装仕上げが可能な製品となっております。トルエンやキシレンなどの有害な溶剤が含まれていない水性塗料ですので取り扱いが簡単で安心です。ブラス色は、砲金や黄銅製バルブや継手のパイレンによる傷や色褪せ・白サビや緑青などの表面劣化の復元補修に最適な製品です。その他ドアノブなどのインテリアの装飾、ホテル、レストラン、テーマパークの装飾など幅広い建設現場で使用することができます。
様々な部材へ直接塗布できます。
装飾に最適なメタリック仕上げ
驚異の密着力
高耐候性。屋内でも屋外でも使用できます。
鉛・クロムフリー

用途
砲金や黄銅の補修、バルブやパイプ継手部の補修・色褪せ防止
メタリック装飾仕上げ、レジャー施設・遊園地などのメタリック装飾
その他
仕様付着強さ:100/100(クロスカット試験) 仕上メタリック仕上げ 主な用途バルブやパイプ継手部、ドアノブなどのインテリアの装飾、ホテル、レストラン、テーマパークの装飾 標準使用量(下塗り+上塗り2回)0.13〜0.14kg/m2 ※清水にて2%以下にて希釈 塗布方法刷毛塗り 塗膜厚(μm)標準35(1回塗り)、75(2回塗り) 使用場所屋内外 色調ブラス色 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(分)約60(at25℃) 特性耐候 塗装時間再塗装:約30分(at25℃)
注意
※保管の際は、しっかり蓋を閉めて日光の当たらない冷暗所にて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする