アルコールチェッカー 燃料電池センサー マウスピース式 BS-ALC-ACT5000

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13262946 品番BS-ALC-ACT5000
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。
半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要ありません。
測定時吹き込みが行われたかを判定することができます。
直近50件までの測定記録を確認することができます。
一定値以上のアルコールが検出されるとアラームとランプの色の変化でお知らせします。

用途始業時や運転前のアルコールチェック 付属品マウスピース10個 仕様吹きかけ時間:約5秒 電源単4アルカリ電池/2本(電池別売り) 測定範囲(mg/L)0.000〜2.000 本体寸法(mm)120×50×25 本体質量(g)85 センサータイプ燃料電池センサー ディスプレイ1.7インチVAパネル 寿命センサー:50000回または3年どちらか早い方 センサ精度呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L; 0.40mg/L以上のとき±10%; データ記録件数直近50回分を保存 分解能(mg/L)0.005
関連資料:(1.09MB)
注意
※本製品により得られたデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であり、運転の可否を判断するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする