商品画像1

ネジザウルスバズーカ4本セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13264635 品番DBZ-22
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

潰れたプラスネジを外せるドライバービットの4本セット。
独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。
軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。
重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。
ブリスターはそのままケースとして使用できます。

用途潰れたプラスネジの取り外しに。 セット内容DBZ-58、57、51、52 材質本体/高炭素鋼、ケース/PET 全長(mm)105 質量(g)125 ケース寸法(mm)165×75×10 セット数4 対応ねじドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
関連資料:(8.37MB)

商品説明動画

ネジザウルスバズーカ 軽症用(1stビット)の使用方法
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする