双眼鏡 MONARCH M5 10x42

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13264800 品番MONARCH M5 10x42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

明るく自然な見え味を楽しめるバランスの良い光学性能で、気軽にアクティブに使えるMONARCH M5シリーズ。
EDガラス採用による高いコントラストと解像力
ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正。高いコントラストと解像力で、くっきり鮮明な見え味を実現します。野鳥の色や模様までつぶさに観察できます。
見掛視界52.1°の見やすく快適な視界
従来のMONARCH 5に比べ視界が広く、バードウォッチングやスポーツ観戦、アウトドア、旅行など、オールラウンドに活躍します。
明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティング
すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。
洗練された握りやすい外観デザイン
グラスファイバー入りのポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはすっきりとしたスタイリッシュなデザイン。ホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。
窒素ガスを充填した防水・防曇構造※
防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺の使用、夜露や急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。
※防水性能:1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計。水中での使用はできません。
ご使用シーンに合わせて
双眼鏡は倍率が高いほど対象物が大きく見え、細部まで見分けることができる一方、見える範囲は狭くなります。MONARCH M5は、8倍・10倍・12倍の3つの倍率から、使用シーンに適した倍率を選ぶことができます。 10×42(10倍)は、バードウオッチングやアウトドア、ドームコンサート、スポーツ観戦などに最適です。
その他の特長
メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。
手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。
接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。
紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ。
別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプターTRA-3 / ダハプリズム双眼鏡用三脚アダプターH※旧製品、ダハプリズム双眼鏡用三脚アダプターHは販売終了)

付属品接眼キャップ ECN、対物キャップ ODB、MONARCH 7 ケース CDR、スタビライズ ソフトストラップ 質量(g)約640 倍率(倍)10 眼幅調整範囲(mm)56-72 最短合焦距離約2.5m 対物レンズ有効径(mm)42 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)145×129×54 1000m先の視野(m)98 明るさ17.6 ひとみ径(Φmm)4.2 アイレリーフ(mm)18.4 実視界(°)5.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする