資材ツール
資材ツールの ロープ、ヒモ
資材ツールの PPロープ
資材ツール ナイロンロープ 三つ打ち
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13264924
品番
N-0610 6x10m
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
耐熱性、摩耗に強いロープです。
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
10
材質
ナイロン
色
白
種類
3ツ打ち
用途
各種固定やスターターロープなどに