素地密着 ヤニ・染み止め 上塗り万能 マルチ固める止めるシーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 13265107 品番 HYL003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

優れた浸透性により砂かべや繊維かべの素地面を強固にし、上塗り塗料の耐久性をアップします。
たばこのヤニ・雨じみ・木のアクなどが、かべや天井からしみ出すのを強力に防ぎます。
カチオン効果で、旧塗膜や素地面と上塗り塗料との密着性をアップ。屋内外で使用可能です。
水性タイプで、取扱いもしやすく安全です。
防かび効果。

用途
砂かべや繊維かべ、ビニールかべ紙の下塗り。※紙かべ紙、布かべ紙には適しません。
たばこのヤニ・シミ・アクで汚れた天井やかべ下塗り。
屋内外のブロック、モルタル、コンクリート、スレート、石こうボード板、けい酸カルシウム板、木部の下塗り。
ホワイト 主な用途たばこのヤニ・シミ・アクで汚れた天井やかべ下塗り、屋内外のブロック・モルタル・コンクリート・スレート・石こうボード板・けい酸カルシウム板・木部の下塗り 乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約3 使用場所屋内/屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久性・防カビ 塗り面積(1回塗り)(m2)ビニールかべ紙:約6〜10(タタミ約4.9枚分)、砂かべ・繊維かべ:約3〜7.5(タタミ約3.2枚分)
注意
※本品はうすめずに使用してください。
※上塗り塗料の塗装は、夏:約2時間以上、冬:約6時間以上あけて、7日以内に行ってください。
※塗装後7日以上経過すると効果が薄れるため、再度塗り直してください。(天候や素材によって差があります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする