Jabra Perform 45

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13265886 品番5101-119
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000

【現場作業向け無線ヘッドセット】▼Microsoft TeamsのWalkie Talkie、Zebra Workforce Connect対応 ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大100m)▼バッテリー持続時間(最長20時間/プッシュトゥトーク通話) ▼本体109mm×60mm×27mm ▼重量(18g) ▼10mmスピーカー ▼マイク数2 ▼防水防塵IP54準拠 ▼保証2年 ▼インイヤー型 ▼直感的に操作できるデザイン ▼Microsoft TeamsのWalkie Talkie、Zebra Workforce Connectなどの主要プラットフォームで即座に通信「プッシュ・トゥ・トークボタン」 ▼ブームアームを持ち上げると着信音声がミュート「FACE2FACEモード」 ――【同梱物】USB-C to USB-Aケーブル、イヤージェル、取扱説明書

ブラック 接続方式Bluetooth 通信方式Ver5.1 装着方式片耳 イヤホン形状耳掛け型 通話時間(時間)最長8 音量調節 ノイズキャンセリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする