Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/65W/USB Type-A 1ポート Type-C 1ポート/ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13266270 品番ACPD-V100AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高出力100W PD出力+PPS+QC3.0に対応したカーチャージャーになります。パソコンの充電にも対応しタブレット、スマートホンなど高速充電が可能です。一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。レンタカーなどで営業でパソコンの充電などに便利です。iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。

ブラック 出力(W)100W ポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート 入力電圧(V)DC12V〜24V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする