DT用 PC3L-14900 DDR3L-1866 240p UDIMM 1.5/1.35v共用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13266410 品番CD4G-D3LU1866
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。

容量(GB)4 規格DDR3L-1866 ピン数(ピン)240 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC3L-14900 メモリーインターフェイスUDIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする