CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)の PCパーツ
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)の メモリ
WS用 PC3L-14900 DDR3L-1866 240p EDIMM 1.5/1.35v共用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13266446
品番
CD4G-D3LUE1866
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
容量(GB)
4
規格
DDR3L-1866
ピン数(ピン)
240
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリーモジュール規格
PC3L-14900
メモリーインターフェイス
EDIMM