CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)の PCパーツ
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)の メモリ
SV用 PC3L-10600 DDR3L-1333 240pin RDIMM 2RK 1.5v/1.35v共用 8GB(4GBx2)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13266498
品番
CB4GX2-D3LRE133382
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
規格
DDR3L-1333
ピン数(ピン)
240
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
8(4×2)
メモリーモジュール規格
PC3L-10600
メモリーインターフェイス
RDIMM