CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)の PCパーツ
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)の メモリ
SV用 PC3L-12800 DDR3L-1600 240pin RDIMM 2RK 1.5v/1.35v共用 4GB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13266516
品番
CB4G-D3LRE160082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
規格
DDR3L-1600
ピン数(ピン)
240
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
4
メモリーモジュール規格
PC3L-12800
メモリーインターフェイス
RDIMM