クツワ
クツワの スマホ/タブレット関連アクセサリ
クツワの タッチペン
タッチペン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブルー
注文コード
13267094
品番
MT005BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
筆入にも入り、こどもの手にも使いやすいミニサイズのタッチペン
お名前スペース付
材質
アルミニウム、ABS、シリコーン
色
ブルー
質量(g)
12
対応機種
タブレット、スマートフォン(静電容量式タッチパネル)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
10×96
商品タイプ
本体
対応タッチパネル方式
静電容量式