クツワ
クツワの スマホ/タブレット関連アクセサリ
クツワの タッチペン
タッチペン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13267119
品番
MT005MT
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
筆入にも入り、こどもの手にも使いやすいミニサイズのタッチペン
お名前スペース付
材質
アルミニウム、ABS、シリコーン
色
ミントグリーン
質量(g)
12
対応機種
タブレット、スマートフォン(静電容量式タッチパネル)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
10×96
商品タイプ
本体
対応タッチパネル方式
静電容量式