クツワ
クツワの スマホ/タブレット関連アクセサリ
クツワの タッチペン
えんぴつ型タッチペン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13267146
品番
MT012PU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
えんぴつ型のクリップ付タッチペン
鉛筆と同じ形と太さで持ちやすく、筆入の鉛筆ホルダーに入ります。
六角軸とクリップ付で転がり防止
クリップはタブレットケースのポケットなどに挟めます。
お名前スペース付
材質
アルミニウム合金、シリコーン、鋼、ABS
色
パープル
質量(g)
13
対応機種
タブレット、スマートフォン
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
129×8×8、(クリップ部)Φ12
先端径(Φmm)
6
商品タイプ
本体