大阪魂
SUS316 JIS リョウカクキ-
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
寸法b(mm)
3
注文コード
13267759
品番
3X3X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法b・内容量
など
230
種類から選べます
他の種類を見る
寸法l(mm)
5
寸法b(mm)
3
寸法h(mm)
3
寸法c(mm)
0.16~0.25
キー呼び寸法(b×h)(mm)
3×3