ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13267864 品番 APW15-C14/C13LS-00.5-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。
電源ケーブルの脱落事故を防止
ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません
電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ
15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減
従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。

長さ(m)0.5 使用温度範囲(℃)-10〜+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする) 定格15A 250V プラグC14 ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯 許容曲げ半径(mm)51 ソケットIEC60320 C13 Lock Slim 保持力(N)200(参考値)
注意
※本製品は日本国内仕様です。日本国外ではご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする