ウッドワン
ウッドワンの 内装商品
ウッドワンの 棚柱・棚受
ウッドワンの 棚柱
棚受けブラケット(固定用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
13269167
品番
ZYEB02-K7
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
棚受けレールセット用部材。
付属品
【ビス】棚板用:L13mm×4本、壁固定用:L32mm×2本、L20mm×2本
材質
スチール
色
ブラック
奥行(mm)
180
ブラケット
左右各1本
注意
※棚板落下防止のため、必ず固定をしてください。
※奥行180mm用:対応幅180〜230mm。
※奥行280mm用:対応幅280〜330mm。
※固定ビス:20mmは側板や仕切り板用、32mmは壁用になります。
※個人宅は屋号が無い場合、配送不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません