ウッドワン
ウッドワンの 内装商品
ウッドワンの 棚柱・棚受
ウッドワンの 棚柱
棚受けレールオプション パイプ(Φ32mm)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13269350
品番
ZYCP12-7
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
棚受けレールオプション。
棚受けレール(別売)+ダブルベース(別売)+パイプ+パイプハンガー受け(別売)
長さ(mm)
1128
寸法(mm)
壁内々:1200
色
シルバー
耐荷重(kg)
30/本
寸法(Φmm)
32
注意
※棚受けレールオプションベース部材(ダブルベース)、パイプハンガー受け(Φ32mm用)と一緒にご使用ください。
※現場カット可能です。
設置条件:間口1200mm以下。
※個人宅は屋号が無い場合、配送不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません