曜日別特売
OKUL8 カッティングオイルKUL-8 ニコテック 13269955

カッティングオイルKUL-8

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1缶(4L)注文コード13269955品番OKUL8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,490

ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ち、ベタツキ、泡立ち、腐敗問題を改善します。
特殊合成油配合の為、研削から切削まで対応します。
水溶性切削油剤です。

用途NC旋盤、研削盤などの軽切削、重研削用タイプソリューソン適合範囲NC旋盤、研削盤などの軽切削、重研削用希釈倍率20~40倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS):(1.1MB)
注意
※使用の際は適切な保護具を着用して下さい。
※使用する際は製品の推奨希釈倍率を確認の上、水に希釈して使用して下さい。
※亜硝酸塩を含む防錆剤等と混同使用しないで下さい。
※容器はRoHS指令未対応です。
※直送品は個人宅配送不可です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13269955OKUL813269964OKUL8OKUL8 カッティングオイルKUL-8 ニコテック 13269964カッティングオイルKUL-8ニコテック1缶(18L)
20,980
税込23,078
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする