オイルフィルター 農機・建機用

(39件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)93 高さ(mm)85 注文コード13270104 品番-
販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は直径・高さなど5種類から選べます 他の種類を見る

多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格!
国内メーカー監修による生産なので高品質!
交換も簡単 ※大きさよりもパッキンとネジ寸法が同じなのが重要。

交換方法
1.交換するフィルターが車両車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。
2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。
3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。
4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。
5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 主な適合純正品番(クボタ)17321-32430/16414-32433/16414-32434 直径(Φmm)93 高さ(mm)85 タイプカートリッジ式 ねじ径3/4-16UNF メーカークボタ 主な使用車種(メーカー)TCM/スキッドステアローダー(型式)533、 (メーカー)キャタピラージャパン/アスファルトフィニッシャー (型式)CB-334D、 (メーカー)クボタ/キャリアダンプ (型式)CF3300 、 (メーカー)デンヨー/発電機 (型式)DCA10ESX 他社参考品番(タクティー)設定なし 角数15 他社参考品番(FILTEC)OIL-14
注意
※取り付けの際には現車取り付け部に真っ直ぐ取り付け作業を行ってください。斜めに取り付けるとネジが途中で止まりオイル漏れの原因となる場合がございます。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ネジ寸法が各オイルフィルターで異なっている為、高さや外径などが同じフィルターに見えても取り付け前に再度、車種とネジ寸法をご確認ください。(カートリッジタイプのみ)
※わずかな違いでも大きなトラブルになる場合がございます。同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。
※画像は代表画像です。
※1年(1万km)を目安に交換対応して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13270104
2026-01-29
用途:
トラクターのメンテナンス
農・林・水産業

クボタのトラクターのオイルフィルター交換です。純正値段が高く交換を渋っていましたが、安価に交換できて節約できました。

1人が参考にしています
2026-03-14
用途:
クローラダンプのディーゼルエンジンに
農・林・水産業

古い機種なので不安でしたがクボタのディーゼルエンジンにピッタリでした。
性能については装着直後で不明です。

対象商品:
13270104
2026-03-04
用途:
クボタトラクターGL200に使用
建設業・工事業

古い機種でしたが上手く適合して安心しました、値段も安くて1年に1回交換できそうです

2026-02-18
用途:
タイヤショベルのメンテ

ヤンマーのタイヤショベルに使用。
ねじ山が合うので使えますが容量が純正より少し小さいのでもう少し大きいのが欲しいです。
特に問題有りませんでした。

2025-09-12
用途:
トラクターのメンテナンス
農・林・水産業

クボタトラクターSL450のオイルフィルター交換に使用しましたが、安価でもしっかりした商品なので満足です。

1人が参考にしています
2025-05-24
用途:
ヰセキトラクター
農・林・水産業

ヰセキ純正と互換性があり、愛用しております。トラクター・コンバイン共に
モノタロウで購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
13270104
2026-01-20
用途:
トラクターのオイル交換時
農・林・水産業

性能的に純正品と同じように感じます。
また注文する予定です。

対象商品:
13270104
2025-05-25
用途:
クボタトラクターKL-285メンテ
製造業

濾過性能等が不明の為、星4としていますが、取り付けに際し何も問題が有りませんでしたので、ほかの機種(コマツのミニショベル)用にも注文しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする