商品画像
PLANET Technology
PLANET Technologyの PC周辺機器
PLANET Technologyの SFPモジュール
1000BASE-SX対応SFPモジュール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
伝送距離
550m
注文コード
13270147
品番
MGB-TSX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
伝送距離
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
1000BASE-SX準拠のSFPモジュール。-40℃〜85℃の環境でも動作可能。
規格
IEEE 802.3z 1000BASE-SX
機能
DDM機能あり
波長(nm)
850
コネクタ
2芯LC/UPC
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送距離
550m
動作温度範囲(℃)
-40〜85
ファイバータイプ
マルチモード