LEC(レック)
LEC(レック)の 一般・作業マスク
LEC(レック)の 汎用マスク
LEC(レック)の プリーツ型 汎用マスク
ふわるんNマスクふつう7枚入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(7枚)
注文コード
13270208
品番
C01036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
体温でやわらかく伸びる特殊な素材を耳ひもに使用。
細くても耳あたりが優しく、長時間着けても耳が痛くなりにくい。
見た目も目立ちにくく、まるで付けてる気がしない不思議な付け心地。
形状
プリーツ型(シングル)
色
ライトグレー
構造
3層
サイズ
ふつう
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
7
用途
耳に優しい不織布マスク。カラーでおしゃれな血色マスク。口元に空間ができやすい形状。花粉・ウイルス飛沫・PM2.5対策や引っ越し・軽作業などのほこりハウスダスト対策に。
材質
本体・フィルタ部:ポリプロピレン、ノーズフィッター部:ポリエチレン、耳ひも部:熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
175×95
タイプ
使い捨てマスク
寸法(Φmm)
耳ひも:0.75
寸法(縦×横)(mm)
95×175
香り
無香料
対象
花粉、ウイルス
注意
※眼鏡が曇ったり、マスクがずれる場合がありますので、運転の際などには充分ご注意ください。
※本品は使いきり商品です。洗濯による再使用はできません。
※本品は有害な粉塵やガス等が発生する場所でのご使用や、それを防ぐ目的には使用できません。
※肌に異常がある場合や、かゆみ・かぶれ・発疹等が生じた場合は、使用を中止し医師にご相談ください。