ふわるんNマスクふつう7枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(7枚) 注文コード13270226 品番C01036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

体温でやわらかく伸びる特殊な素材を耳ひもに使用。
細くても耳あたりが優しく、長時間着けても耳が痛くなりにくい。
見た目も目立ちにくく、まるで付けてる気がしない不思議な付け心地。

形状プリーツ型(シングル) ベージュ 構造3層 サイズふつう ひもタイプ耳かけ 入数(枚)7 用途耳に優しい不織布マスク。カラーでおしゃれな血色マスク。口元に空間ができやすい形状。花粉・ウイルス飛沫・PM2.5対策や引っ越し・軽作業などのほこりハウスダスト対策に。 材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン、ノーズフィッター部:ポリエチレン、耳ひも部:熱可塑性エラストマー 寸法(mm)175×95 タイプ使い捨てマスク 寸法(Φmm)耳ひも:0.75 寸法(縦×横)(mm)95×175 香り無香料 対象花粉、ウイルス
注意
※眼鏡が曇ったり、マスクがずれる場合がありますので、運転の際などには充分ご注意ください。
※本品は使いきり商品です。洗濯による再使用はできません。
※本品は有害な粉塵やガス等が発生する場所でのご使用や、それを防ぐ目的には使用できません。
※肌に異常がある場合や、かゆみ・かぶれ・発疹等が生じた場合は、使用を中止し医師にご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする