CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 洗濯用品
CONDOR(山崎産業)の 物干し/スタンド
物干し ウイング クローム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13270768
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
飲食店やホテルに。
折りたたみ式でコンパクトに収納。
仕様
折りたたみ
種別
C-45
材質
スチールクロームメッキ
質量(kg)
3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×910×810
干す量
タオル20枚