物干し ウイング クローム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13270777 品番 -
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

飲食店やホテルに。
折りたたみ式でコンパクトに収納。

仕様折りたたみ 種別C-60 材質スチールクロームメッキ 質量(kg)4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×905×805 干す量タオル28枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする