衣類のポイント汚れ これ一本

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(70g) 注文コード13271048 品番1009532
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

クリーニング屋さんも使ってる!
食べこぼし汚れ、エリ・そで汚れ、汗ジミ汚れなどの様々な汚れを落とす業務用のポイント洗剤。
濃密な液が汚れの奥まで浸透。幅広の塗口で汚れにサッとひと塗り!
洗濯前に塗布して洗濯機へ。

適合食べこぼし等、皮脂(エリ袖)、汗ジミ、ドロ、ファンデーション 形状液体 容量(g)70 液性中性 使用の目安汚れ全体を覆い、しっかりしみ込む量 不適合ボールペン、墨汁、時間の経ったシミ 商品タイプ本体
注意
※衣類の洗濯表示をよく確認の上、使用する。
※時間が経った汚れなど、落ちにくい場合がある。
※荒れ性の方、長時間使用の場合は炊事用手袋を使用する。
※洗剤が洗濯物以外の場所に付着した場合は、よく水拭きする。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする